Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Erard - Câble d'alimentation HO7 RNF - 3 x 1.5 mm² - 50m - 938001

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble d'alimentation HO7 RNF - 3 x 1.5 mm² - 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289380016

Réf. Sonepar

00189938001

Réf. Fournisseur

938001

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

9.6 mm

poids:

157 kg/km

pays de fabrication:

CHINE

Câble HO7 RNF 3 x 1.5 mm2 - gaine Polychloroprène noire - usage intérieur et extérieur - couronne de 50m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard