Erard - Câble d'alimentation HO7 RNF - 3 x 2.5 mm² - 100m - 938004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289380047
Réf. Sonepar
00189938004
Réf. Fournisseur
938004
Marque
Erard
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
autre
couleur de conducteur:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
11.5 mm
poids:
217 kg/km
Les Atouts de l'article:
• CompositionÂme : Multibrins cuivre rougeIsolant : Elastomère vulcaniséGaine extérieure : Polychloroprène noir• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -25°/+85°CRayon de courbure mini : 4 x Ø• Connecteurs associés : Alimentation• ApplicationsAlimentation électrique
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


