Erard - Câble d'alimentation HO7 RNF - 3 x 2.5 mm² - 50m - 938003

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble d'alimentation HO7 RNF - 3 x 2.5 mm² - 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289380030

Réf. Sonepar

00189938003

Réf. Fournisseur

938003

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

autre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

11.5 mm

poids:

217 kg/km

Câble HO7 RNF 3 x 1.5 mm2 - gaine Polychloroprène noire - usage intérieur et extérieur couronne de 50m

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Multibrins cuivre rougeIsolant : Elastomère vulcaniséGaine extérieure : Polychloroprène noir• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -25°/+85°CRayon de courbure mini : 4 x Ø• Connecteurs associés : Alimentation• ApplicationsAlimentation électrique

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard