nouveau

Erard - Câble d'alimentation HO7 RNF - 4 x 1.5 mm² - 50m - 938005

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble d'alimentation HO7 RNF - 4 x 1.5 mm² - 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289380054

Réf. Sonepar

00189938005

Réf. Fournisseur

938005

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

autre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

10.5 mm

poids:

192 kg/km

Câble HO7 RNF 4 x 1.5 mm² / isolant Elastomère vulcanisé / Gaine externe Polychloroprène noir couronne de 50m

Les Atouts de l'article:

- Composition
Âme : Multibrins cuivre rouge
Isolant : Elastomère vulcanisé
Gaine extérieure : Polychloroprène noir
- Caractéristiques mécaniques
Température d'utilisation : -25°/+85°C
Rayon de courbure mini : 4 x Ø
- Connecteurs associés : Alimentation
- Applications
Alimentation électrique

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard