Erard - Câble d'alimentation monobrin 3 x 1,5 mm² 100m - 938018

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble d'alimentation monobrin 3 x 1,5 mm² 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289380184

Réf. Sonepar

00189938018

Réf. Fournisseur

938018

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

autre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

10.5 mm

poids:

105 kg/km

Câble d'alimentation monobrin 3 x 1,5 mm² - 100m - Ame monobrin rigige - gaine PVC noire

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Monobrin rigideIsolant : Gaine thermoplastiqueGaine extérieure : PVC noir• Caractéristiques mécaniquesTempérature d'utilisation : -10°/+90°CRayon de courbure mini : 6 x Ø• Application : Alimentation électrique

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard