Erard - Câble haut-parleur 4 x 2.5 mm² - vendu au mètre - 511001

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble haut-parleur 4 x 2.5 mm² -  vendu au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285110013

Réf. Sonepar

00189511001

Réf. Fournisseur

511001

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

4

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

marquage du conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

poids:

190 kg/km

Câble Haut-parleur rond 4 conducteurs 2.5 mm2 / isolant PVC / Gaine extérieure PVC noir - vendu au mètre

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Multibrins cuivre rougeIsolant : PVCGain extérieure : PVC noir• Caractéristiques mécaniques Température d'utilisation : -20° / +70°CRayon de courbure mini : 5 x Ø extérieur• Caractéristiques électriquesTension d'utilisation maximale : 300VRésistance conducteur : 4,95 à 13,32 Ω / kmRésistance d'isolation : 100 MΩ / km• Conditionnement : 100/500 m• Vente à la coupe : à partir de 100 m.• Connecteurs associés : XLR, speakON Neutrik• ApplicationsPour tout type de sonorisation, en fixe ou en mobile