Erard - Câble haut-parleur 4 x 4 mm² - vendu au mètre - 511002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3185285110020
Réf. Sonepar
00189511002
Réf. Fournisseur
511002
Marque
Erard
section nominale du conducteur:
4 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
11 mm
marquage du conducteur:
autre
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
poids:
250 kg/km
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


