Non retournable

Erard - Câble HP - 100m - 2 x 2.5mm² - cuivre CCA - 1623

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - plat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117216239

Réf. Sonepar

00189721623

Réf. Fournisseur

1623

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

plat

marquage du conducteur:

bande

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

poids:

50 kg/km

pays de fabrication:

CHINE

Câble HP - 2 x 2.5mm² - type de cuivre CCA - bobine de 100m - Câble méplat - Gaine extérieure PVC transparent - repérage par liseré rouge

Les Atouts de l'article:

• Câbles méplats• Gaine extérieure : PVC transparent - repérage par liseré rouge• Section: 2 x 2,5 mm²• Cuivre CCA

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard