Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Erard - Câble HP - 100m - 2 x 2.5mm² - cuivre OFC - 1625

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - plat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117216253

Réf. Sonepar

00189721625

Réf. Fournisseur

1625

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

plat

marquage du conducteur:

bande

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

poids:

50 kg/km

pays de fabrication:

CHINE

Câble HP - 2 x 2.5mm² - type de cuivre OFC - bobine de 100m - Câble méplat - Gaine extérieure PVC transparent - repérage par liseré rouge

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard