Erard - câble HP rond 2x2,5 mm² - 500m - diam. 8,6 - 721606

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - câble HP rond 2x2,5 mm²  - 500m - diam. 8,6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117216062

Réf. Sonepar

00189721606

Réf. Fournisseur

721606

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

7.8 mm

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

poids:

101.5 kg/km

pays de fabrication:

CHINE

câble HP rond 2x2,5 mm² - 500m - gaine extérieure : PVC noir diam. 8,6mm. Pour toute type de sonorisation.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard