Erard - Câble HP rond 4 x 2.5 mm² isolant et gaine PVC - 500m - 931001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289310013
Réf. Sonepar
00189931001
Réf. Fournisseur
931001
Marque
Erard
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
10.1 mm
marquage du conducteur:
autre
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
poids:
184.1 kg/km
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
• CompositionÂme : Multibrins cuivre rougeIsolant : PVCGain extérieure : PVC noir• Caractéristiques mécaniques Température d'utilisation : -20° / +70°CRayon de courbure mini : 5 x Ø extérieur• Caractéristiques électriquesTension d'utilisation maximale : 300VRésistance conducteur : 4,95 à 13,32 ? / kmRésistance d'isolation : 100 M? / km• Conditionnement : m/500 m• Vente à la coupe : à partir de 100 m.• Connecteurs associés : XLR, speakON Neutrik• ApplicationsPour tout type de sonorisation, en fixe ou en mobile
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


