Erard - Câble HP rond 4 x 4 mm² isolaznt et gaine PVC - 500m - 931002

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble HP rond 4 x 4 mm² isolaznt et gaine PVC - 500m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 4

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289310020

Réf. Sonepar

00189931002

Réf. Fournisseur

931002

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

4 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

4

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

11 mm

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

poids:

250 kg/km

pays de fabrication:

ITALIE

Câble Haut-parleur rond 4 conducteurs 4 mm² / isolant PVC / Gaine extérieure PVC noir touret de 500m

Les Atouts de l'article:

• CompositionÂme : Multibrins cuivre rougeIsolant : PVCGain extérieure : PVC noir• Caractéristiques mécaniques Température d'utilisation : -20° / +70°CRayon de courbure mini : 5 x Ø extérieur• Caractéristiques électriquesTension d'utilisation maximale : 300VRésistance conducteur : 4,95 à 13,32 ? / kmRésistance d'isolation : 100 M? / km• Conditionnement : m/500 m• Connecteurs associés : XLR, speakON Neutrik• ApplicationsPour tout type de sonorisation, en fixe ou en mobile

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard