Erard - Câble réseau rigide - Cat6a F/FTP - 500 MHz - vendu au mètre - 512371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - F/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - sans
type de connecteur raccordement 2 - sans
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3185285123716
Réf. Sonepar
00189512371
Réf. Fournisseur
512371
Marque
Erard
catégorie:
6A (TIA)
type de câble:
F/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
sans
type de connecteur raccordement 2:
sans
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
sans
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
23
brochage:
1:1
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


