Erard - Câble RJ45 - Cat. 6a - S/FTP - 26 AWG - 500MHz - vendu au mètre - 512392

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - sans

  • type de connecteur raccordement 2 - sans

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285123921

Réf. Sonepar

00189512392

Réf. Fournisseur

512392

Marque

Erard

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

S/FTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

sans

type de connecteur raccordement 2:

sans

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

sans

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

pays de fabrication:

CHINE

Câble RJ45 - Cat. 6 S/FTP - 26 AWG - 500MHz - blindage des paires : ruban alu - blindage général : tresse cuivre étamé - vendu au mètre

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard