Erard - Câble RJ45 extra souple PROFLEX - Cat 7a - SFTP - vendu au mètre - 512370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 7A (TIA)
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - sans
type de connecteur raccordement 2 - sans
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3185285123709
Réf. Sonepar
00189512370
Réf. Fournisseur
512370
Marque
Erard
catégorie:
7A (TIA)
type de câble:
S/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
sans
type de connecteur raccordement 2:
sans
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
• Caractéristique mécaniquesTempérature d'utilisation : -20°/+60°CRayon de courbure mini : 4 x Ø• Caractéristiques électriquesImpédance : 100 ?Résistance conducteur : 250 ? / kmCapacité : 43nF / km• Poids kg/km : 35
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


