nouveau

Erard - Câble RJ45 extra souple PROFLEX Outdoor - Cat 7 - SFTP - AWG23 - vendu au mètre - 512372

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble RJ45 extra souple PROFLEX Outdoor - Cat 7 - SFTP - AWG23 -  vendu au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 7

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - sans

  • type de connecteur raccordement 2 - sans

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285123723

Réf. Sonepar

00189512372

Réf. Fournisseur

512372

Marque

Erard

catégorie:

7

type de câble:

S/FTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

sans

type de connecteur raccordement 2:

sans

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

sans

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

23

Câble RJ45 extra souple PROFLEX Outdoor - Cat 7 - SFTP - ame multibrins cuivre rouge - AWG23 vendu au mètre

Quelques mots du fabricant :

ERARD, l'expérience audiovisuelle augmentée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard