Erard - câble solaire H 1Z2Z2-K 4mm² rouge - vendu au metre - 518100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - rouge
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3185285181006
Réf. Sonepar
00189518100
Réf. Fournisseur
518100
Marque
Erard
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
rouge
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
résistance du conducteur à 20 °C:
5.09 ohm/km
marquage du conducteur:
autre
couleur de conducteur:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
5.5 mm
poids:
28.5 kg/km
nombre de fils par conducteur:
56
diamètre du brin:
0.285 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


