Erard - câble solaire H 1Z2Z2-K 4mm² noir - vendu au metre - 518102

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - câble solaire H 1Z2Z2-K 4mm² noir - vendu au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285181020

Réf. Sonepar

00189518102

Réf. Fournisseur

518102

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

résistance du conducteur à 20 °C:

5.09 ohm/km

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

5.5 mm

poids:

28.5 kg/km

nombre de fils par conducteur:

56

diamètre du brin:

0.285 mm

pays de fabrication:

CHINE

câble solaire H 1Z2Z2-K 4mm² noir - vendu au mètre- compo câble : 56 x 0,285 mm - double isolation

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard