nouveau

Erard - Câble solaire H 1Z2Z2-K - 6mm² - noir - 1m - 518107

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble solaire H 1Z2Z2-K - 6mm² - noir - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285181075

Réf. Sonepar

00189518107

Réf. Fournisseur

518107

Marque

Erard

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard