En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Erard - Câble solaire H 1Z2Z2-K - 6mm² - rouge - 100m - 938104

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Câble solaire H 1Z2Z2-K - 6mm² - rouge - 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - rouge

  • matériau du conducteur - cuivre

  • isolation des fils - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289381044

Réf. Sonepar

00189938104

Réf. Fournisseur

938104

Marque

Erard

nombre de conducteurs:

1

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

rouge

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

autre

couleur de conducteur:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Câble solaire H 1Z2Z2-K - 6mm² - rouge - 100m

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard