Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Erard - câble vidéo numérique HD-SDI - D.4.5 mm - 500m - Application : Vidéosurveillance - 726604

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - câble vidéo numérique HD-SDI - D.4.5 mm - 500m - Application : Vidéosurveillance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - vert

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • poids - 28 kg/km

  • surface du conducteur extérieur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117266043

Réf. Sonepar

00189726604

Réf. Fournisseur

726604

Marque

Erard

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

vert

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

28 kg/km

surface du conducteur extérieur:

autre

forme du conducteur extérieur:

autre

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

4.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

câble vidéo numérique HD-SDI - D.4.5 mm - 500m - Application : Vidéosurveillance - Gaine extérieure : PVC vert, diamètre 4,5mm

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard