Erard - câble vidéo numérique HD-SDI - D.4.5 mm - vert - vendu au mètre - 516604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - vert
impédance caractéristique - 75 Ohm
poids - 28 kg/km
surface du conducteur extérieur - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3185285166041
Réf. Sonepar
00189516604
Réf. Fournisseur
516604
Marque
Erard
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
vert
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
28 kg/km
surface du conducteur extérieur:
autre
forme du conducteur extérieur:
autre
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
4.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


