Erard - câble vidéo numérique monobrin - D.4.5 mm - vendu au mètre - 516030

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - câble vidéo numérique monobrin - D.4.5 mm - vendu au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.6 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285160308

Réf. Sonepar

00189516030

Réf. Fournisseur

516030

Marque

Erard

diamètre du conducteur intérieur:

0.6 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

27.7 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

autre

forme du conducteur extérieur:

autre

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

4.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

câble vidéo numérique ame monobrin cuivre rouge - double blingage alu + tresse - D.4.5 mm - vendu au mètre

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard