Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Erard - câble vidéo numérique multibrins HD PRO FLEX - D.6 mm - vendu au mètre - 516031

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - câble vidéo numérique multibrins HD PRO FLEX - D.6 mm -  vendu au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur intérieur - 0.67 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285160315

Réf. Sonepar

00189516031

Réf. Fournisseur

516031

Marque

Erard

diamètre du conducteur intérieur:

0.67 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 5 - âme souple fil fin

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

59 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.15 mm

pays de fabrication:

ITALIE

câble vidéo numérique - ame multibrins cuivre rouge - blindage double tresse cuivre - HD PRO FLEX - D.6 mm - vendu au mètre

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard