Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Erard - câble vidéo numérique multibrins HD PRO FLEX - D.7 mm - 500 m - 936033

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - câble vidéo numérique multibrins HD PRO FLEX - D.7 mm - 500 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.2 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289360339

Réf. Sonepar

00189936033

Réf. Fournisseur

936033

Marque

Erard

diamètre du conducteur intérieur:

1.2 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 5 - âme souple fil fin

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

75 Ohm

poids:

80 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

6.95 mm

pays de fabrication:

ITALIE

câble vidéo numérique - ame multibrins cuivre rouge - blindage double tresse cuivre - touret de 500m - HD PRO FLEX - D.7 mm

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard