Erard - câble vidéo numérique multibrins HD PRO FLEX - D.7 mm - vendu au mètre - 516033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur intérieur - 1.2 mm
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 75 Ohm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3185285160339
Réf. Sonepar
00189516033
Réf. Fournisseur
516033
Marque
Erard
diamètre du conducteur intérieur:
1.2 mm
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
80 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
étamé
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
6.95 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


