Erard - Capôt métallique pour connecteur 15 points Diamètre 9.5 mm - 932710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de séparation selon EN 50174-2 - D
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289327103
Réf. Sonepar
02111000617
Réf. Fournisseur
932710
Marque
Erard
classe de séparation selon EN 50174-2:
D
Capôt métallique pour connecteur 15 points pour diamètre de câble de 4 à 9.5 mm - vis courtes
Les Atouts de l'article:
• Capot pour Sub D25• Diamètre de câble 9,5 mm• Vis courtes
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Capot pour Sub D25• Diamètre de câble 9,5 mm• Vis courtes
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard