Erard - Casque Jack 3.5mm M - 1m80 - serre-tête réglable - 1131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - filaire
type de construction - écouteur sur l'oreille
impédance - 32...32 Ohm
type de fixation - casque
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117211319
Réf. Sonepar
00189721131
Réf. Fournisseur
1131
Marque
Erard
modèle:
filaire
type de construction:
écouteur sur l'oreille
impédance:
32...32 Ohm
type de fixation:
casque
couleur:
noir
qualité de la tonalité:
stéréo
niveau de pression sonore max.:
103 dB
fréquence:
20...22 Hz
longueur du câble:
1.8 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


