Erard - Casque Jack 3.5mm M - 5m - serre-tête réglable - 1129

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Casque Jack 3.5mm M - 5m - serre-tête réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - filaire

  • type de construction - écouteur sur l'oreille

  • impédance - 32...32 Ohm

  • type de fixation - casque

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117211296

Réf. Sonepar

00189721129

Réf. Fournisseur

1129

Marque

Erard

modèle:

filaire

type de construction:

écouteur sur l'oreille

impédance:

32...32 Ohm

type de fixation:

casque

couleur:

noir

qualité de la tonalité:

stéréo

niveau de pression sonore max.:

103 dB

fréquence:

20...22 Hz

longueur du câble:

5 m

pays de fabrication:

CHINE

Casque Jack 3.5mm M - 5m - serre-tête réglable, oreillettes moousse. Régulateur de volume. Couleur noire

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard