En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 30W - 728198

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 240...240 V

  • tension de sortie - 5...5 V

  • courant de sortie - 1000 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117281985

Réf. Sonepar

00189728198

Réf. Fournisseur

728198

Marque

Erard

tension d'entrée:

240...240 V

tension de sortie:

5...5 V

courant de sortie:

1000 mA

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

prise (mâle)

mode de pose:

prise

Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 30W - Tension d'entrée : 100 - 240 V

Les Atouts de l'article:

• Tension d'entrée : 100 - 240 V• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/2.5 A - 15 V/2 A - 20 V/1.5 A • PD 3.0 - charge rapide• Puissance maximale : 30 W• Couleur : blanc et gris • Dimensions : 90 x 48 x 30 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard