Erard - Chargeur USB A F - sur allume-cigare - 5V1A - noir - 728330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 1
modèle - chargeur USB
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117283309
Réf. Sonepar
00189728330
Réf. Fournisseur
728330
Marque
Erard
nombre de jacks/coupleurs:
1
modèle:
chargeur USB
pays de fabrication:
CHINE
Chargeur USB A femelle - sur allume-cigare - 5V/1A - noir brillant - Tension d'entrée : 12 - 24V
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 12 - 24 V• Port USB A : 5 V/1 A• Puissance maximale : 5 W• Noir brillant
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 12 - 24 V• Port USB A : 5 V/1 A• Puissance maximale : 5 W• Noir brillant
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard