Erard - CLIFF 200 Twist 90° support mural inclinable et orientable pour tv Vesa < 100 - 043420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -20...5 °
charge maximum supportée - 30 kg
largeur - 293 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280434206
Réf. Sonepar
00189043420
Réf. Fournisseur
043420
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-20...5 °
charge maximum supportée:
30 kg
largeur:
293 mm
portée du pivotement:
-90...90 °
hauteur:
75 mm
profondeur:
80...255 mm
couleur:
gris
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


