Erard - Connecteur Jack 6.35mm Mâle stéréo à souder - 931760

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Connecteur Jack 6.35mm Mâle stéréo à souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - mâle (fiche)

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289317609

Réf. Sonepar

02111000487

Réf. Fournisseur

931760

Marque

Erard

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

mâle (fiche)

pays de fabrication:

CHINE

Connecteur jack 6,35 mm mâle stéréo à souder. Permet des connexions audio robustes.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard