nouveau

Erard - Connecteur NEUTRIK - Connecteur speaKON 4b femelle à souder - NLT4FXX

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement - autre

  • modèle - mâle (fiche)

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

  • fiche coudée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187013409

Réf. Sonepar

00189701340

Réf. Fournisseur

NLT4FXX

Marque

Erard

raccordement:

autre

modèle:

mâle (fiche)

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

fiche coudée:

Non

diamètre du câble:

9...16 mm

Connecteur NEUTRIK - Connecteur speaKON 4b femelle à souder

Les Atouts de l'article:

• Connecteur nickel• Contacts argent• Diamètre de câble : 9 à 16 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard