nouveau

Erard - Connecteur NEUTRIK - Fiche XLR 3b femelle à souder - NC3FXX-B

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Connecteur NEUTRIK - Fiche XLR 3b femelle à souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • matériau du revêtement de contact - or

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187000201

Réf. Sonepar

00189700020

Réf. Fournisseur

NC3FXX-B

Marque

Erard

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP40

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard