En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Erard - Connecteur NEUTRIK - Fiche XLR 3b mâle à souder - NC3MXX-B

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Connecteur NEUTRIK - Fiche XLR 3b mâle à souder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • matériau du revêtement de contact - or

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187000362

Réf. Sonepar

00189700036

Réf. Fournisseur

NC3MXX-B

Marque

Erard

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP40

Connecteur NEUTRIK - Fiche XLR 3b mâle à souder

Les Atouts de l'article:

• Connecteur Chrome noir• Contacts or

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard