Erard - Convertisseur audio numérique vers analogique - TOSLINK / Jack 3.5 + 2RCA - 721923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117219230
Réf. Sonepar
00189721923
Réf. Fournisseur
721923
Marque
Erard
pays de fabrication:
CHINE
Convertisseur audio numérique vers analogique - TOSLINK / Jack 3.5 + 2RCA - Alimenation cordon USB A / Micro USB fourni
Les Atouts de l'article:
• Plug & play• Entrée : 1 Toslink 1 RCA (coaxiale numérique)• Sortie : 1 Jack 3.5 mm stéréo 2 RCA (Audio stéréo)• Régulateurs de Basse et de volume (amplificateur intégré)• Alimentation via un cordon USB A /Micro USB fourni• Boîtier métal• Dimensions : 72 x 54 x 19 mm• Poids : 105 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
• Plug & play• Entrée : 1 Toslink 1 RCA (coaxiale numérique)• Sortie : 1 Jack 3.5 mm stéréo 2 RCA (Audio stéréo)• Régulateurs de Basse et de volume (amplificateur intégré)• Alimentation via un cordon USB A /Micro USB fourni• Boîtier métal• Dimensions : 72 x 54 x 19 mm• Poids : 105 g
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


