En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Convertisseur HDMI A F vers 3 RCA F + Jack 3.5 mm F - 4K/30ips - 0m80 - 726622

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.8 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117266227

Réf. Sonepar

00189726622

Réf. Fournisseur

726622

Marque

Erard

type raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

prise Cinch

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.8 m

Convertisseur HDMI A femelle vers 3 RCA femelle + Jack 3.5 mm femelle - 4K/30ips - bouton de sélection - synchronisation automatique des résolutions - cordon HDMI A mâle / mâle fournis - plug & play - boitier métal - 0m80

Les Atouts de l'article:

• Plug & play• Entrée : 1 HDMI mâleSortie : 2 RCA audio femelle + 1 RCA (ou BNC) vidéo femelle + 1 Jack 3.5mm femelle• Résolutions en entrée : 720x480i à ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 HzRésolutions en sortie : 720x480i à 720x576i• Bouton de sélection PAL / NTSC• Alimentation (5 V/1 A) • Cordon HDMI A mâle / HDMI A mâle + adaptateur RCA mâle / BNC femelle fournis• Boîtier métal• Dimensions : 72 x 60 x 25 mm• Poids : 148 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard