Non retournable

Erard - Convertisseur USB C M vers HDMI F + VGA F - 722468

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Convertisseur USB C M vers HDMI F + VGA F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - USB

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - HDMI

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117224685

Réf. Sonepar

00189722468

Réf. Fournisseur

722468

Marque

Erard

type raccordement 1:

USB

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

HDMI

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.15 m

pays de fabrication:

CHINE

Convertisseur USB C M vers HDMI F + VGA F - fonction MST - autoalimenté - Mode vidéo : Alternate mode, thunderbolt3

Les Atouts de l'article:

• Plug & play• Fonction MST• Mode vidéo : Alternate mode, thunderbolt3• HDMI x 1Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz• VGA x 1Résolution maximale :FULL HD - 1920x1080p @60 Hz• Connecteurs aluminium plaqué nickelConducteurs cuivre• Boîtier aluminium• Auto-alimenté• Dimensions : 48 x 57 x 10 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard