Erard - Convertisseur USB C Male vers 2 HDMI F - fonction MST - 722469

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Convertisseur USB C Male vers 2 HDMI F - fonction MST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - USB

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - HDMI

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117224692

Réf. Sonepar

00189722469

Réf. Fournisseur

722469

Marque

Erard

type raccordement 1:

USB

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

HDMI

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.15 m

pays de fabrication:

CHINE

Convertisseur USB C Male vers 2 HDMI F - fonction MST - autoalimenté - Mode vidéo : Alternate mode, thunderbolt3

Les Atouts de l'article:

• Plug & play• Fonction MST• HDMI x 2• Mode vidéo : Alternate mode, thunderbolt3Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz• Connecteurs aluminium plaqué nickelConducteurs cuivre• Boîtier aluminium• Auto-alimenté• Dimensions : 48 x 57 x 10 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard