Non retournable

Erard - Convertisseur VGA + audio vers HDMI - 1600x1200p à Full HD 1080p - boitier métal - 7952

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - jack

  • finition raccordement 2 - douille

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117279524

Réf. Sonepar

00189727952

Réf. Fournisseur

7952

Marque

Erard

type raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

jack

finition raccordement 2:

douille

pays de fabrication:

CHINE

Convertisseur VGA + audio vers HDMI - 1600x1200p à Full HD 1080p - synchronisation automatique des résolutions - plug & play - Alimentation fournie - Permet de diffuser l'audio et la vidéo d'un periphérique informatique - boitier métal

Les Atouts de l'article:

• Plug & play• Entrée : 1 VGA + 1 Jack 3.5 mm femelle Sortie : 1HDMI femelle• Résolution maximale en entrée : 1600x1200pRésolution maximale en sortie : FULL HD - 1920x1080p @60 Hz• Synchronisation automatique des résolutions• Alimentation (5 V/1 A) fournie • Boîtier métal• Dimensions : 72 x 70 x 25 mm• Poids : 178 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard