Erard - Cordon 1 RCA - Mâle / Mâle - 10m - gaine noire - 521264

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon 1 RCA - Mâle / Mâle - 10m - gaine noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 10 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285212649

Réf. Sonepar

02111001674

Réf. Fournisseur

521264

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

prise Cinch

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

10 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon RCA Mâle mono / Mâle mono longueur 10m / connecteur Métal - câble micro extra souple section 0,22mm²

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard