Erard - Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - A Mâle / C Femelle - 30m - 722424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 30 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224241
Réf. Sonepar
00189722424
Réf. Fournisseur
722424
Marque
Erard
longueur:
30 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
type de connecteur raccordement 1:
USB-A
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
nombre de pôles raccordement 2:
1
finition raccordement 2:
douille
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
Les Atouts de l'article:
• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed• Débit de données : 5 Gbps• Auto-alimenté pour la version 5 m. Une alimentation fournie pour les versions 10, 15 et 20 m (1 ampli sur le cordon pour 10 m, 2 amplis pour 15 m, 3 amplis pour 20 m et 5 amplis pour 30 m)• Unidirectionnel mâle vers femelle• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre• Dimensions de la prise femelle : 65 x 22 x 14 mm
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


