Non retournable

Erard - Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - C Mâle / C Femelle - 20m - 722434

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - C Mâle / C Femelle - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 20 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117224340

Réf. Sonepar

00189722434

Réf. Fournisseur

722434

Marque

Erard

longueur:

20 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - C Mâle / C Femelle - 20m - Débit de données : 5 Gbps - alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed• Débit de données : 5 Gbps• Auto-alimenté pour la version 5 m. Une alimentation fournie pour les versions 10, 15 et 20 m (1 ampli sur le cordon pour 10 m, 2 amplis pour 15 m et 3 amplis pour 20 m)• Unidirectionnel mâle vers femelle• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre• Dimensions de la prise femelle : 65 x 22 x 14 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard