Erard - Cordon analogique BNC M/M - 50 ohms - RG174 - blindage double tresse 50m - 527760

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon analogique BNC M/M - 50 ohms - RG174 - blindage double tresse 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - RG 174

  • longueur - 50 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285277600

Réf. Sonepar

00189527760

Réf. Fournisseur

527760

Marque

Erard

type de câble:

RG 174

longueur:

50 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon analogique BNC M/M - 50 ohms - RG174 - blindage double tresse - gaine PVC noire 50m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard