Erard - Cordon analogique BNC Mâle / Mâle - 50 ohms - RG58 - 20m - 527773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - RG 58
longueur - 20 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285277730
Réf. Sonepar
02111002788
Réf. Fournisseur
527773
Marque
Erard
type de câble:
RG 58
longueur:
20 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


