Erard - Cordon analogique BNC Mâle / Mâle - 50 ohms - RG58 - 30m - 527774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - RG 58
longueur - 30 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285277747
Réf. Sonepar
00189527774
Réf. Fournisseur
527774
Marque
Erard
type de câble:
RG 58
longueur:
30 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique
Les Atouts de l'article:
• Câble utilisé : câble coaxial 50 ohms RG58-KX15 Réf. 936006 (100 m)• Diamètre : 5 mm• Impédance : 50 Ohms
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


