Erard - Cordon AOC mini DP M vers DP M - 8K - HDR 4:4:4 - 5m - 737830

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon AOC mini DP M vers DP M - 8K - HDR 4:4:4 - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287378305

Réf. Sonepar

00189737830

Réf. Fournisseur

737830

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon AOC mini DP M vers DP M - 8K - HDR 4:4:4 - 5m -gaine ultra souple et renforcée - D 6mm

Les Atouts de l'article:

• Protocole Display-Port 1.4• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @60Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120Hz - HDR 4:4:4Compatible 10K UHD format 21 : 9• Connecteurs plaqués or - prises métalBlindage renforcé - gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsionDiamètre du cordon : 6 mm• Dimensions des prises : 67 x 22 x 12 mm• Garantie 2 ans

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard