Erard - Cordon AOC USB 3.2 gen 1 - A M / F - 5 gbps - rétrocompatible prises métal 30m - 732645

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon AOC USB 3.2 gen 1 - A M / F - 5 gbps - rétrocompatible  prises métal  30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 30 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287326450

Réf. Sonepar

00189732645

Réf. Fournisseur

732645

Marque

Erard

longueur:

30 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon AOC USB 3.2 gen 1 - A M / F - 5 gbps - rétrocompatible prises métal 30m - gaine ultra souple et renforcée - D 5mm

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard