Erard - Cordon AOC - USB C M/M - data + vidéo - 8K/60ips - prises métal - OR - 30 m - 722673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 30 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-C
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117226733
Réf. Sonepar
00189722673
Réf. Fournisseur
722673
Marque
Erard
longueur:
30 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
type de connecteur raccordement 1:
USB-C
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
USB-C
nombre de pôles raccordement 2:
1
finition raccordement 2:
prise (mâle)
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt modeRésolution : ULTRA HD 4K - 3840x2160 @120 Hz - HDR 4:4:4• Prises métal - blindage renforcé• Connecteurs plaqués or Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion Diamètre du cordon : 5 mm• Dimensions des prises : 60 x 13 x 8 mm• Ne permet pas le transfert de données ni la charge
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


